€ 52,20/ stukexcl. btw
€ 63,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 40.5 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.9 kN |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.606 kg |
Gewicht | 1.336 lb |
€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026