Eriks
FAG

FAG 6013, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667518
  • Fabrikant:4012801163798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 40,73/ stukexcl. btw

€ 49,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
7100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.3 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.418 kg
Gewicht
0.922 lb
Alternatieven

€ 31,83/ stukexcl. btw

€ 38,51incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026