Eriks
FAG

FAG 6012, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667349
  • Fabrikant:4012801076098
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,14/ stukexcl. btw

€ 35,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
7600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.23 kN
Grenstoerental
10100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.402 kg
Gewicht
0.886 lb
Alternatieven

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026