€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 31.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 7600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.23 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.42 kg |
Gewicht | 0.926 lb |
da_min | 66 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
D1 | 83.88 mm |
d1 | 71.325 mm |
D2 | 85.98 mm |
Da_max | 89 mm |
ra | 1 mm |