Eriks
FAG

FAG 6011-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832432
  • Fabrikant:4012801068833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,26/ stukexcl. btw

€ 35,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Referentietoerental
8300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.15 kN
Grenstoerental
9100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.385 kg
Gewicht
0.849 lb
da_min
61 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
D1
78.86 mm
d1
66.2 mm
D2
81.54 mm
Da_max
84 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 25,74/ stukexcl. btw

€ 31,15incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026