€ 33,00/ stukexcl. btw
€ 39,93incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.15 kN |
Grenstoerental | 4050 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.389 kg |
Gewicht | 0.858 lb |
€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026