€ 208,65/ stukexcl. btw
€ 252,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Referentietoerental | 8900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.8 kN |
Grenstoerental | 15900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.33 kg |