Eriks
FAG

FAG 6010, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667343
  • Fabrikant:4012801068390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,87/ stukexcl. btw

€ 24,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Referentietoerental
8900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
12200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.258 kg
Gewicht
0.569 lb
Alternatieven

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026