Eriks
FAG

FAG 6008, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667337
  • Fabrikant:4012801067317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Referentietoerental
10600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.6 kN
Grenstoerental
14600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.181 kg
Gewicht
0.399 lb
Alternatieven

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026