Eriks
FAG

FAG 6008-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667339
  • Fabrikant:4012801087230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,14/ stukexcl. btw

€ 18,32incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Referentietoerental
10600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.6 kN
Grenstoerental
12400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.189 kg
Gewicht
0.417 lb
Alternatieven

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026