€ 15,14/ stukexcl. btw
€ 18,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Referentietoerental | 10600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 12400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.189 kg |
Gewicht | 0.417 lb |
da_min | 44.6 mm |
B | 15 mm |
D | 68 mm |
d | 40 mm |
D1 | 59.06 mm |
d1 | 49.3 mm |
D2 | 61.56 mm |
Da_max | 63.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026