Eriks
FAG

FAG 6004-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667327
  • Fabrikant:4012802384543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
19700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.34 kN
Grenstoerental
23200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.065 kg
Gewicht
0.143 lb
da_min
23.2 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D1
35.45 mm
d1
26.55 mm
D2
37.38 mm
d2
25.38 mm
Da_max
38.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

318 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026