Eriks
FAG

FAG 6003-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832368
  • Fabrikant:4012801163538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.162 kN
Grenstoerental
11800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0395 kg
da_min
19 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D1
29.51 mm
d1
22.65 mm
D2
30.81 mm
Da_max
33 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026