Eriks
FAG

FAG 6001-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:24202654
  • Fabrikant:4012802361834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
2.37 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.164 kN
Grenstoerental
24900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.02 kg
Gewicht
0.044 lb
da_min
14 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D1
23.34 mm
d1
16.66 mm
D2
25.1 mm
d2
15.69 mm
Da_max
26 mm
ra
0.3 mm