Eriks
FAG

FAG 6000-C-2HRS, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667305
  • Fabrikant:4012802382761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.136 kN
Grenstoerental
28500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.018 kg
Gewicht
0.04 lb
Alternatieven

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

906 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026