Eriks
FAG

FAG 60/530-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 530 mm ID, 780 mm OD, 112 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14178894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 19.672,88/ stukexcl. btw

€ 23.804,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
530 mm
Buitendiameter
780 mm
Breedte
112 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
1390 kN
Referentietoerental
1020 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
33.5 kN
Grenstoerental
1330 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
179.16 kg
Gewicht
394.98 lb