€ 51,53/ stukexcl. btw
€ 62,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 30 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 15.4 kN |
Referentietoerental | 10100 tr/min |
Grenstoerental | 13500 tr/min |
Gewicht | 0.16 kg |
Met afdichting | Nee |