Eriks
FAG

FAG 3005, Hoekcontactlager, 25 Deg, 25 mm ID, 47 mm OD, Staal Kooi

  • ERIKS:14176969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,63/ stukexcl. btw

€ 51,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
30
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
15.2 kN
Statisch draaggetal
10.9 kN
Referentietoerental
11100 tr/min
Grenstoerental
15900 tr/min
Gewicht
0.102 kg
Met afdichting
Nee