Eriks
FAG

FAG 3003, Hoekcontactlager, 25 Deg, 17 mm ID, 35 mm OD, Staal Kooi

  • ERIKS:14176844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,93/ stukexcl. btw

€ 47,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
30
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
9.1 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Referentietoerental
15300 tr/min
Grenstoerental
22500 tr/min
Gewicht
0.054 kg
Met afdichting
Nee