€ 39,31/ stukexcl. btw
€ 47,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 30 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 6.1 kN |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Referentietoerental | 19300 tr/min |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Gewicht | 0.032 kg |
Met afdichting | Nee |