Eriks
FAG

FAG 2322-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 110 mm ID, 240 mm OD, 80 mm WD

  • ERIKS:13560807
  • Fabrikant:4012801486750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.747,65/ stukexcl. btw

€ 3.324,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
221 kN
Statisch draaggetal
95 kN
Referentietoerental
3900 tr/min
Grenstoerental
3850 tr/min