€ 2.043,31/ stukexcl. btw
€ 2.472,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 196 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |