Eriks
FAG

FAG 2319-K-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 95 mm ID, 200 mm OD, 67 mm WD

  • ERIKS:14180048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.405,70/ stukexcl. btw

€ 1.700,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
4750 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min