Eriks
FAG

FAG 2318-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 90 mm ID, 190 mm OD, 64 mm WD

  • ERIKS:12626885
  • Fabrikant:4012801192668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.178,84/ stukexcl. btw

€ 1.426,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
156 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
5100 tr/min