Eriks
FAG

FAG 2317-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 85 mm ID, 180 mm OD, 60 mm WD

  • ERIKS:12626882
  • Fabrikant:4012801192637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 932,69/ stukexcl. btw

€ 1.128,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
5400 tr/min
Alternatieven

€ 884,99/ stukexcl. btw

€ 1.070,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026