€ 843,73/ stukexcl. btw
€ 1.020,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 139 kN |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
€ 540,40/ stukexcl. btw
€ 653,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026