Eriks
FAG

FAG 2314-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:11668940
  • Fabrikant:4012801485036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 812,57/ stukexcl. btw

€ 983,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Referentietoerental
5800 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min