Eriks
FAG

FAG 2313-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm WD

  • ERIKS:12626878
  • Fabrikant:4012801484947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 309,16/ stukexcl. btw

€ 374,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
98 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
6100 tr/min
Grenstoerental
4750 tr/min
Alternatieven

€ 276,98/ stukexcl. btw

€ 335,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026