€ 255,78/ stukexcl. btw
€ 309,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 28 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
€ 220,67/ stukexcl. btw
€ 267,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026