Eriks
FAG

FAG 2311-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:11668935
  • Fabrikant:4012801025102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 207,60/ stukexcl. btw

€ 251,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
7100 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min
Alternatieven

€ 190,89/ stukexcl. btw

€ 230,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026