€ 163,12/ stukexcl. btw
€ 197,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 20.2 kN |
Referentietoerental | 7600 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 154,46/ stukexcl. btw
€ 186,90incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026