Eriks
FAG

FAG 2309-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:11668930
  • Fabrikant:4012801191715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 122,77/ stukexcl. btw

€ 148,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
16.6 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 119,69/ stukexcl. btw

€ 144,82incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026