€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 13.5 kN |
Referentietoerental | 8700 tr/min |
Grenstoerental | 7900 tr/min |
€ 96,16/ stukexcl. btw
€ 116,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026