Eriks
FAG

FAG 2308-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11832004
  • Fabrikant:4012801484596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 278,04/ stukexcl. btw

€ 336,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
13.5 kN
Referentietoerental
8700 tr/min
Grenstoerental
11900 tr/min
Alternatieven

€ 249,52/ stukexcl. btw

€ 301,92incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026