€ 82,59/ stukexcl. btw
€ 99,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 40.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 9800 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
€ 80,81/ stukexcl. btw
€ 97,78incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026