Eriks
FAG

FAG 2307-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:13560802
  • Fabrikant:4012801484299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 275,04/ stukexcl. btw

€ 332,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
40.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
9800 tr/min
Grenstoerental
13300 tr/min
Alternatieven

€ 258,00/ stukexcl. btw

€ 312,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026