€ 99,04/ stukexcl. btw
€ 119,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
€ 112,25/ stukexcl. btw
€ 135,82incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026