Eriks
FAG

FAG 2307-2RS-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:14177496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 99,04/ stukexcl. btw

€ 119,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Grenstoerental
5800 tr/min