€ 71,02/ stukexcl. btw
€ 85,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
€ 69,22/ stukexcl. btw
€ 83,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026