€ 47,98/ stukexcl. btw
€ 58,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 17.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.85 kN |
Referentietoerental | 15600 tr/min |
Grenstoerental | 17200 tr/min |