€ 367,15/ stukexcl. btw
€ 444,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Referentietoerental | 3150 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 53 kN |
Gewicht | 4.86 kg |
Gewicht | 10.714 lb |
€ 314,74/ stukexcl. btw
€ 380,84incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026