€ 913,42/ stukexcl. btw
€ 1.105,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 126 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 4700 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 763,93/ stukexcl. btw
€ 924,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026