Eriks
FAG

FAG 22211-E1-XL-K-C3, Tonlager, 55 mm ID, 100 mm OD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:11831845
  • Fabrikant:4026677804976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Referentietoerental
4650 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
17.7 kN
Gewicht
0.805 kg
Gewicht
1.775 lb
Alternatieven

€ 92,60/ stukexcl. btw

€ 112,05incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026