€ 362,56/ stukexcl. btw
€ 438,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 71 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
€ 377,20/ stukexcl. btw
€ 456,41incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026