Eriks
FAG

FAG 2217-K-M, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:14179190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 471,50/ stukexcl. btw

€ 570,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
59 kN
Statisch draaggetal
23.6 kN
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min