€ 245,40/ stukexcl. btw
€ 296,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 49.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.9 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
€ 219,18/ stukexcl. btw
€ 265,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026