Eriks
FAG

FAG 2216-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:13560798
  • Fabrikant:4012802668506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 245,40/ stukexcl. btw

€ 296,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Grenstoerental
2700 tr/min