Eriks
FAG

FAG 2215-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11668902
  • Fabrikant:4012801478342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 202,40/ stukexcl. btw

€ 244,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
44.5 kN
Statisch draaggetal
17.8 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Alternatieven

€ 180,27/ stukexcl. btw

€ 218,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026