€ 202,40/ stukexcl. btw
€ 244,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 17.8 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 180,27/ stukexcl. btw
€ 218,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026