€ 134,21/ stukexcl. btw
€ 162,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 19.2 kN |
Referentietoerental | 6200 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 110,39/ stukexcl. btw
€ 133,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026